Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN AWDH1418N4 ház ablakkészlet 12.2 hüvelyk magasság x 14.6 hüvelyk szélesség | AH3HDV 32FG01

HOFFMAN AWDH1418N4 ház ablakkészlet 12.2 hüvelyk magasság x 14.6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3HDV Típus: AWDH1418N4Kereszthivatkozás: 32FG01
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
€1,762.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz burkolatkészlet
színekANSI 61 szürke
befejezPolyster por bevonattal
Keretmélység2.73 "
Keretmagasság12.19 "
Keret anyagLágyacél
keret szélessége14-9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)32.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágási magasság: 8.68 "
    • Kivágási szélesség: 9.83 "
    • Kivágási mélység: 0.76 "
    • Különleges jellemzők: Mélypántos 304-es rozsdamentes acél polikarbonát ablakkal, kényelmesen méretezett, hogy lehetővé tegye a közvetlen felszerelést a Hoffman Nema és a Concept(R) falra szerelhető házak, valamint bármely megfelelő méretű rögzítési felülettel rendelkező Hoffman tokozás használható ajtóterületén

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezKeret anyagÁr
HOFFMAN AWDH1418N4SS ház ablakkészlet 12.2 hüvelyk magasság x 14.6 hüvelyk szélesség | AH3HDM 32FF93 AWDH1418N4SSRozsdamentes acélNincs befejezés316L Stainless Steel€4,663.16
HOFFMAN AWDH2420N4SS ház ablakkészlet 22.2 hüvelyk magasság x 16.1 hüvelyk szélesség | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSRozsdamentes acélNincs befejezés316L Stainless Steel€6,658.40
HOFFMAN AWDH1612N4 ház ablakkészlet, 14.19 x 8.14 hüvelyk, szürke, acél | CH8FJB AWDH1612N4----
ajánlatkérés
HOFFMAN AWDH1612N4SS Mélypántos ablakkészlet, 14.19 x 8.14 mm, 316 SS | CH8FJC AWDH1612N4SS----
ajánlatkérés
HOFFMAN AWDH2016N4 ház ablakkészlet, 18.19 x 12.14 hüvelyk, szürke, acél | CH8FJD AWDH2016N4----
ajánlatkérés
HOFFMAN AWDH2016N4SS Mélypántos ablakkészlet, 18.19 x 12.14 mm, 316 SS | CH8FJE AWDH2016N4SS----
ajánlatkérés
HOFFMAN AWDH2416N4 ház ablakkészlet, 22.19 x 12.14 hüvelyk, szürke, acél | CH8FJF AWDH2416N4----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AWDH1418N4 ház ablakkészlet 12.2 hüvelyk magasság x 14.6 hüvelyk szélesség
€1,762.84 /Mértékegység