Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN APWK95NF ház ablakkészlet 11.5 hüvelyk magasság x 8.0 hüvelyk szélesség | AH3HDU 32FF99

HOFFMAN APWK95NF ház ablakkészlet 11.5 hüvelyk magasság x 8.0 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3HDU Típus: APWK95NFKereszthivatkozás: 32FF99
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
€546.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz burkolatkészlet
színekANSI 61 szürke
befejezPolyster por bevonattal
Keretmélység0.31 "
Keretmagasság11.50 "
Keret anyagNehéz acél
keret szélessége8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágási magasság: 7.19 "
    • Kivágási szélesség: 10.69 "
    • Kivágási mélység: 0.76 "
    • Különleges jellemzők: Nehéz nyomtávú acél 0.25 "akrilablakkal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN APWK138NF ház ablakkészlet 15.5 hüvelyk magasság x 10.5 hüvelyk szélesség | AH3HDP 32FF95 APWK138NF€702.84
HOFFMAN APWK1711NF ház ablakkészlet 19.5 hüvelyk magasság x 13.5 hüvelyk szélesség | AH3HDQ 32FF96 APWK1711NF€992.78
HOFFMAN APWK2315NF ház ablakkészlet 25.5 hüvelyk magasság x 17.5 hüvelyk szélesség | AH3HDR 32FF97 APWK2315NF€1,207.48
HOFFMAN APWK53NF ház ablakkészlet 7.5 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség | AH3HDT 32FF98 APWK53NF€457.90
HOFFMAN APWK133NF ház ablakkészlet, 15.50 x 5.50 hüvelyk, szürke, acél | CH8EMY APWK133NF-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK175NF ház ablakkészlet, 19.50 x 8 x 0.31 hüvelyk, szürke, acél | CH8ENC APWK175NF-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK2919NF ház ablakkészlet, 31.50 x 21.50 x 0.31 hüvelyk, szürke, acél | CH8ENH APWK2919NF-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN APWK95NF ház ablakkészlet 11.5 hüvelyk magasság x 8.0 hüvelyk szélesség
€546.42 /Mértékegység