Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN AHE10X10X4 fémes elosztódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélességű fal | AG2RKJ 32FG28

HOFFMAN AHE10X10X4 fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség fal

Raktáron
Tétel: AG2RKJ Típus: AHE10X10X4Kereszthivatkozás: 32FG28
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
€108.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság10 "
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HOFFMAN AHE6X6X4 fémes csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€66.84
HOFFMAN AHE8X8X4 fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€83.80
HOFFMAN AHE8X8X6 fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€98.76
HOFFMAN AHE10X10X6 fémes csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€131.12
HOFFMAN AHE12X12X4 fém csatlakozódoboz ház 12" magasság x 12" szélesség x 4" mélység | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€130.14
HOFFMAN AHE12X12X6 fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€157.95
HOFFMAN AHE16X16X6 fém csatlakozódoboz szekrény 16 "magasság x 16" W x 6 "mélység | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€234.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AHE10X10X4 fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség fal
€108.46 /Mértékegység