HOFFMAN A602418FSG fém ház 60.06 magasság x 24.06 szélesség x 18.06 mélység | AG2QQG 32FC04

HOFFMAN A602418FSG fém ház 60.06 magasság x 24.06 szélesség x 18.06 mélység

Raktáron
Tétel: AG2QQG Típus: A602418FSGKereszthivatkozás: 32FC04

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,345.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység18.06 "
A ház burkolatának jellemzőiNagy teherbírású fogantyú 3 belső rögzítési ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság60.06 "
Belső panelA60P24F1
IP besorolás55
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő12
FelszerelésSzabad állvány
NEMA értékelés12
Szélesség24.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A604818FSDG fémház 60.06 magasság x 48.06 szélesség x 18.06 mélység | AG2QQH 32FC05 A604818FSDG18.06 "60.06 "A60P48F148.06 "€7,816.52
HOFFMAN A723018FSG fém ház 72.06 magasság x 30.06 szélesség x 18.06 mélység | AG2QQJ 32FC06 A723018FSG18.06 "72.06 "A72P30F130.06 "€4,359.40
ajánlatkérés
HOFFMAN A723618FS fémház Ip55 szénacél | AG2QQK 32FC07 A723618FS18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€4,834.03
ajánlatkérés
HOFFMAN A723618FSG fémes ház Ip55 szabad állvány A30 | AG2QQL 32FC08 A723618FSG18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€4,708.91
ajánlatkérés
HOFFMAN A723624FS fém burkolat Ip55 szénacél A30 | AG2QQM 32FC09 A723624FS24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€5,397.97
ajánlatkérés
HOFFMAN A723624FSG fém ház 72.06 hüvelyk magasság x 36.06 hüvelyk szélesség | AG2QQN 32FC10 A723624FSG24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€5,084.44
ajánlatkérés
HOFFMAN A723630FSG Fémes burkolat folytonos neoprén | AG2QQP 32FC11 A723630FSG30.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€6,055.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A602418FSG fém ház 60.06 magasság x 24.06 szélesség x 18.06 mélység
€4,345.75 /Mértékegység