HOFFMAN A36H3012SSLP3PT fém ház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség adattartó zseb | AG2QYK 32FD42

HOFFMAN A36H3012SSLP3PT fém ház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség adatzseb

Raktáron
Tétel: AG2QYK Típus: A36H3012SSLP3PTKereszthivatkozás: 32FD42

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,019.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzőiFogó és kapcsok a lakatoláshoz
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság36 "
Belső panel32FT57
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.695
Hajó magassága (cm)43.82
Hajó hossza (cm)99.7
Hajószélesség (cm)78.11
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A48H3612SSLP3PT fém ház 48 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység fal | AG2QYL 32FD43 A48H3612SSLP3PT48 "32FT7036 "€12,100.30
HOFFMAN A60H3612SSLP3PT fém burkolat 60 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység fal | AG2QYM 32FD44 A60H3612SSLP3PT60 "32FT7336 "€14,277.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A36H3012SSLP3PT fém ház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség adatzseb
€9,019.09 /Mértékegység