HOFFMAN A30H24BLP fém csatlakozódoboz ház 30 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység | AG2QVB 32FC64

HOFFMAN A30H24BLP fém csatlakozódoboz ház 30 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QVB Típus: A30H24BLPKereszthivatkozás: 32FC64

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,388.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság30 "
Belső panel32FT50
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.3725
Hajó magassága (cm)89.23
Hajó hossza (cm)64.14
Hajószélesség (cm)25.73
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A16H12ALP fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "€1,423.57
HOFFMAN A16H12BLP fémes elosztódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "€1,303.24
HOFFMAN A16H16ALP fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "€1,511.73
HOFFMAN A20H16ALP fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "€1,451.42
HOFFMAN A20H16BLP fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "€1,775.86
HOFFMAN A20H16CLP fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk mélység | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "€1,769.85
HOFFMAN A20H20ALP fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "€1,765.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A30H24BLP fém csatlakozódoboz ház 30 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység
€2,388.24 /Mértékegység