HOFFMAN A242406LP fém burkolat 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QJF 32EZ61

HOFFMAN A242406LP fémház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QJF Típus: A242406LPKereszthivatkozás: 32EZ61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,438.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság24 "
Belső panel32FT44
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.635
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)64.14
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA ház burkolatának jellemzőiHáz burkolatának típusaMagasságBelső panelFémmérőSzélességÁr
HOFFMAN A161206LP fémház 14/16 méretű 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Csuklós bilincs16 "32FT2514, 1612 "€947.70
HOFFMAN A161208LP fém ház 14/16 mérőkapcsok fal | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Csuklós bilincs16 "32FT2514, 1612 "€995.56
HOFFMAN A161606LP fémház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Csuklós bilincs16 "32FT2814, 1616 "€1,027.08
HOFFMAN A161608LP fém burkolat 14/16 szelvény 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Csuklós bilincs16 "32FT2814, 1616 "€1,079.36
HOFFMAN A201606LP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,113.31
HOFFMAN A201608LP fémház 14/16 méretű 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,153.21
HOFFMAN A201610LP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,314.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A242406LP fémház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység
€1,438.31 /Mértékegység