Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A18P16AL beltéri panel alumínium 16.75 hüvelyk magasság | AG2TRG 32FR88

HOFFMAN A18P16AL alumínium belső panel 16.75 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AG2TRG Típus: A18P16ALKereszthivatkozás: 32FR88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€201.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
Nyomtáv14
Mérő (acél)14
Magasság16.75 "
AnyagAlumínium
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség568914 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)43.82
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyomtávMagasságTételAnyagSzélességÁr
HOFFMAN A8P6G belső panel acél 6.75 hüvelyk magasság x 4.88 hüvelyk szélesség | AG2TQD 32FR62 A8P6GGalvanizált146.75 "Belső panelAcél568909 "€23.82
HOFFMAN A12P10 belső panel fehér 10.75 hüvelyk magasság x 8.88 hüvelyk szélesség | AG2TQE 32FR63 A12P10fehér1410.75 "Belső panelLágyacél568910 "€39.14
HOFFMAN A12P12G belső panel acél 10.75 hüvelyk magasság x 10.88 hüvelyk szélesség | AG2TQF 32FR64 A12P12GGalvanizált1410.75 "Belső panelAcél568911 "€53.83
HOFFMAN A14P12G belső panel acél 12.75 hüvelyk magasság x 10.88 hüvelyk szélesség | AG2TQG 32FR65 A14P12GGalvanizált1412.75 "Belső panelAcél568911 "€55.15
HOFFMAN A6P6 belső panel fehér 4.88 hüvelyk magasság x 4.88 hüvelyk szélesség | AG2TQH 32FR66 A6P6fehér144.88 "Belső panelLágyacél568909 "€20.06
HOFFMAN A10P8 belső panel fehér 8.75 hüvelyk magasság x 6.88 hüvelyk szélesség | AG2TQJ 32FR67 A10P8fehér148.75 "Belső panelLágyacél568912 "€25.80
HOFFMAN A12P12 belső panel fehér 10.75 hüvelyk magasság x 10.88 hüvelyk szélesség | AG2TQK 32FR68 A12P12fehér1410.75 "Belső panelLágyacél568911 "€44.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A18P16AL alumínium belső panel 16.75 hüvelyk magas
€201.14 /Mértékegység