HOFFMAN A16R126HCR fémes elosztódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség | AG2QTN 32FC28

HOFFMAN A16R126HCR fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2QTN Típus: A16R126HCRKereszthivatkozás: 32FC28

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiCsavar
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság16 "
Belső panel32FT25
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.983
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A16R166HCR fém csatlakozódoboz ház szénacél | AG2QTP 32FC29 A16R166HCR6"16 "32FT2816 "€583.76
HOFFMAN A20R166HCR fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "€652.17
HOFFMAN A20R208HCR fém csatlakozódoboz ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "€928.42
HOFFMAN A24R208HCR fém csatlakozódoboz ház 24 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "€1,033.87
HOFFMAN A24R248HCR fém csatlakozódoboz ház csuklós | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "€1,187.83
HOFFMAN A30R248HCR fémes elosztódoboz ház 30 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "€1,359.54
HOFFMAN A36R2412HCR fém csatlakozódoboz ház 36 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség | AG2QTW 32FC35 A36R2412HCR12 "36 "32FT5524 "€2,024.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A16R126HCR fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség
€475.76 /Mértékegység