HOFFMAN A16106CH fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RAP 32FD97

HOFFMAN A16106CH fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RAP Típus: A16106CHKereszthivatkozás: 32FD97

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€448.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság16 "
Belső panel32FR83
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.515
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelTételSzélességÁr
HOFFMAN A404CH fémes csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Elosztódoboz ház4"€162.58
HOFFMAN A4044CH fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Elosztódoboz ház4"€167.81
HOFFMAN A604CH fémes csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Elosztódoboz ház4"€182.32
HOFFMAN A6044CH fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Elosztódoboz ház4"€192.10
HOFFMAN A606CH fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Elosztódoboz ház6"€208.01
HOFFMAN A806CH fémes csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség csuklós | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Elosztódoboz ház6"€219.64
HOFFMAN A8066CH fémes csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Elosztódoboz ház6"€265.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A16106CH fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység
€448.73 /Mértékegység