HOFFMAN 609PF szivattyú kondenzátum | AD9EKC 4RD67

HOFFMAN 609PF szivattyú kondenzátum

Raktáron
Tétel: AD9EKC Modell: 609PFKereszthivatkozás: 4RD67

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,555.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere kondenzvíz szivattyú
GPM víz @ 30 Ft. a feje33
GPM víz @ 35 Ft. a feje30
GPM víz @ 40 Ft. a feje26
GPM víz @ 50 Ft. a feje12
Magasság12.625 "
Hossz9 1 / 16 "
Max. Fej56 ft.
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.23
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman 609PF kondenzátum csereszivattyú alkalmas a kereskedelmi és ipari gőzfűtési rendszerek kondenzációjából keletkező forró folyadék és víz eloszlatására és összegyűjtésére.

Jellemzők:

  • A Hoffman 609PF kondenzátumcsere-szivattyú ODP (nyílt cseppálló) motorházzal rendelkezik, amely megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését.
  • Nem gravitációs alkalmazásoknál visszaszivattyúzza a kondenzátumot a kazánba.

Kompatibilis tartozékok:

  • Hoffman WCS12-20B kondenzátum-visszavezető egység : Ez a könnyű egység megújuló, bronz kopású gyűrűvel rendelkezik a stabil működés érdekében, és egy 14 gallonos tartállyal rendelkezik, amely percenként 18 gallont tud pumpálni 20 PSI-vel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol kell leereszteni ezt a kondenzvíz-szivattyút?

V. Ezt a kondenzvíz-szivattyút könnyű a gravitáció segítségével leereszteni a leeresztő edényből az aknába, a csatorna lefolyóvezetékébe, a mosogatóba, az ablakba, a padlólefolyóba vagy a falon keresztül a szabadba.

K. Mi történik, ha a kondenzvíz-szivattyút nem használják váltakozó áramú rendszerrel?

A.

  • A nedvesség újra felgyülemlik a kondenzátum edényben.
  • Leszivárog az elpárologtató tekercséből, és a nedvesség túlcsordul az edény tetején.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN 609PF szivattyú kondenzátum
€2,555.64 /Mértékegység