HOFFMAN 50VBFS-B szivattyús kazán betáplálás | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN 50VBFS-B szivattyús kazán betáplálás

Raktáron
Tétel: AD9EJK Modell: 50VBFS-BKereszthivatkozás: 4RD34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,715.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán adagoló szivattyú
CsapágyakTartósan kenett labda
ÉpítésHeavy Duty, öntöttvas, folyamatos üzemű, öntöttvas csavarvonal bronz járókerékkel és kopógyűrűvel, karimás adapterekkel, hegesztett acél vevővel, úszóval működtetett belső vízutántöltő vízadagolóval 1/2" NPT csatlakozással, vízszintmérővel védőmelltartókkal
Ürítési nyomás (PSI)20
Magasság30.25 "
HP1/3
Hz60
Hossz33.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.210 F
motor típusaNyitott cseppálló, egyfázisú, kondenzátorindítás
Felszerelés4 csavaros karima
Vevő mérete50 Gal.
Tömítés típusaJohn Crane Type 6 Buna N / szén / kerámia tengely
Tengely anyagaMenetes rozsdamentes acél
Tartály anyagaHegesztett acél
típusSzimplex
Feszültség115/230
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • HP kazán (50)
    • EDR besorolás (7,000)
    • NPT leeresztő nyílás (hüvelyk) (1/2)
    • NPT alacsony visszatérő bemenet (hüvelyk) (2)
    • NPT túlcsordulási port (hüvelyk) (2)
    • NPT szellőzővezeték-csatlakozó (hüvelyk) (2)
    • Szivattyúk száma (1)
    • Szivattyú áramlása (GPM) (15)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN 50VBFS-B szivattyús kazán betáplálás
€8,715.88 /Mértékegység