Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOBO UX90-006M adatrögzítő helyiség kihasználtsága 12 m/Light 512 KB | AH6FLF 35YW62

HOBO UX90-006M adatnaplózó szoba kihasználtsága 12 m/Light 512 KB

Raktáron
Tétel: AH6FLF Típus: UX90-006MKereszthivatkozás: 35YW62
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
€417.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreFelhasználó programozható
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványÁltalános kalibrálási tanúsítvány
KompatibilisHOBOware (R), HOBOware (R) Pro szoftvercsomagok
Csatlakozás méreteUSB
Mélység2.34
Digitális kijelzésIgen
Magasság1.13
FelületUSB kábel
Relatív páratartalom-tartomány0–95%, 15–85%
Mintapont tárolása512 KB
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig
Időközök1 perc. 18 óráig.
típusA szoba foglaltsága / világossága
VízállóIP50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 12 m-ig terjedő szobakihasználtságot mér, RoHS megfelelőség

Termékváltozatok

TermékekModellFelületPontosságAz akkumulátor élettartamánakRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóKalibrációs tanúsítványÁr
HOBO UX90-001 adatgyűjtő állapota 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€208.46
HOBO UX90-001M adatgyűjtő állapota 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€244.65
HOBO UX90-002 adatgyűjtő lámpa be/ki 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€214.62
HOBO UX90-002M adatgyűjtő lámpa be/ki 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€242.62
HOBO UX90-004 adatgyűjtő motor be/ki 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€201.10
HOBO UX90-004M adatgyűjtő motor be/ki 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€218.28
HOBO UX90-005 adatgyűjtő helyiség kihasználtsága 5 m/Light 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kábel-1 év0–95%, 15–85%-4 foktól 158 fokigA szoba foglaltsága / világosságaIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€399.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBO UX90-006M adatnaplózó szoba kihasználtsága 12 m/Light 512 KB
€417.63 /Mértékegység