Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOBO U22-001 vízhőmérséklet adatgyűjtő -40–122 | AJ2KJU 8EHN2

HOBO U22-001 Vízhőmérséklet adatgyűjtő -40-122

Raktáron
Tétel: AJ2KJU Modell: U22-001Kereszthivatkozás: 8EHN2
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
€265.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 0.38 fok F
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreFelhasználó programozható
Az akkumulátor élettartamának6 év
Átmérő1.19
Digitális kijelzésNem
Magasság4.5
Távoli szondaNem
Mintapont tárolása64 KB
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-40 foktól 122 fokig
Időközök1 perc. 18 óráig.
típusvízhőmérséklet
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kompatibilis a HOBOware és a HOBOware Pro szoftverrel a naplózó beállításához, ábrázolásához és elemzéséhez, USB bázisállomás külön kapható

Termékváltozatok

TermékekModellFelületPontosságAz akkumulátor élettartamánakRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóKalibrációs tanúsítványÁr
HOBO UX90-001 adatgyűjtő állapota 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€190.45
HOBO UX90-001M adatgyűjtő állapota 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€242.87
HOBO UX90-002 adatgyűjtő lámpa be/ki 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€196.08
HOBO UX90-002M adatgyűjtő lámpa be/ki 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€238.90
HOBO UX90-004 adatgyűjtő motor be/ki 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€197.45
HOBO UX90-004M adatgyűjtő motor be/ki 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€242.54
HOBO UX90-005 adatgyűjtő helyiség kihasználtsága 5 m/Light 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kábel-1 év0–95%, 15–85%-4 foktól 158 fokigA szoba foglaltsága / világosságaIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€391.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBO U22-001 Vízhőmérséklet adatgyűjtő -40-122
€265.38 /Mértékegység