HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Equipment Roller Kit 80000 Lb. Forgó | AF2NET 6W043

HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Equipment Roller Kit 80000 Lb. Forgó

Raktáron
Tétel: AF2NET Modell: KRS-40-SLPKereszthivatkozás: 6W043

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,674.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgőkészlet
Fogantyúhossz48 "
Terhelhetőség80,000 font
Görgők száma4
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség5.75 "
Henger hossza10-1 / 2 "
Henger típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8431390080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP Equipment Roller Kit 240000 Lb. Forgó | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 font8"15 "8"€10,605.50
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP Equipment Roller Kit 400000 Lb. Forgó | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 font8 15 / 16 "21 "8"€14,625.71
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Equipment Roller Kit 8000 Lb. Forgó | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 font3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,885.75
HILMAN KNRS-8-SLP GÖRGŐK Roller Kit 16000 Lb. Forgatható | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 font5"10.5 "5.75 "€3,969.91
HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Equipment Roller Kit 24000 Lb. Forgó | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 font5.25 "10.5 "5.75 "€4,454.77
HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP Equipment Roller Kit 48000 Lb. Forgó | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 font5.125 "12.75 "6.375 "€5,155.57
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP Equipment Roller Kit 30000 Lb. Forgó | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 font5"10.5 "5.75 "€4,169.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Equipment Roller Kit 80000 Lb. Forgó
€4,674.85 /Mértékegység