HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Csatornatömlő 2.5 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHZ 3AXL2

HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KHZ Modell: 213102502625-10Kereszthivatkozás: 3AXL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€310.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2.8 "
színekTiszta / sárga
Belül Dia.2.5 "
Hossz25 láb.
Anyaguretán
Max. Nyomás32 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Erősítésuretán
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.63
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Ufd-ap

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Vezetéktömlő 1.5 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHX 3AXK9 213101502625-102"1.5 "25 láb.40 psi28 "Hg€255.72
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Csatorna tömlő 2 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25 láb.34 psi26 "Hg€258.32
HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Vezetőcső 1.5 hüvelyk x 50 láb | AC8KJE 3AXL7 213101502650-102"1.5 "50 láb.40 psi28 "Hg€508.05
HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Csatorna tömlő 6 hüvelyk azonosító x 50 láb | AC8KJK 3AXN3 213106002650-106.5 "6"50 láb.25 psi10 "Hg€1,852.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€310.70 /Mértékegység