HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Vezetőcső 1.5 hüvelyk x 50 láb | AC8KJE 3AXL7

HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Légcsatorna tömlő 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb

Raktáron
Tétel: AC8KJE Modell: 213101502650-10Kereszthivatkozás: 3AXL7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2"
színekTiszta / sárga
Belül Dia.1.5 "
Hossz50 láb.
Anyaguretán
Max. Nyomás40 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Erősítésuretán
Vákuum besorolása28 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Ufd-ap

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Vezetéktömlő 1.5 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHX 3AXK9 213101502625-102"1.5 "25 láb.40 psi28 "Hg€255.72
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Csatorna tömlő 2 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25 láb.34 psi26 "Hg€258.32
HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Csatornatömlő 2.5 hüvelyk azonosító x 25 láb | AC8KHZ 3AXL2 213102502625-102.8 "2.5 "25 láb.32 psi26 "Hg€310.70
HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Csatorna tömlő 6 hüvelyk azonosító x 50 láb | AC8KJK 3AXN3 213106002650-106.5 "6"50 láb.25 psi10 "Hg€1,852.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Légcsatorna tömlő 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb
€508.05 /Mértékegység