HI-TECH DURAVENT 0631-1200-0002-60 Ducting Hose 12 Inch Id | AC3FFQ 2TA33

HI-TECH DURAVENT 0631-1200-0002-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AC3FFQ Modell: 0631-1200-0002-60Kereszthivatkozás: 2TA33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,227.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat10.3 "
színekFekete
Belül Dia.12 "
Hossz25 láb.
AnyagPoliéter-uretán film
Max. Folyam3580 cfm
Max. Nyomás8 psi
Rétegek száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása3 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásRétegek számaVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 csatorna tömlő 3 hüvelyk azonosító | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002 60-2.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg€436.91
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 csatorna tömlő 4 hüvelyk azonosító | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002 60-3.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg€556.54
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Csatorna tömlő 5 hüvelyk Id | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002 60-4"5"710 cfm8 psi27 "Hg€677.84
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Csatorna tömlő 6 hüvelyk Id | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002 60-4.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg€568.77
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 csatorna tömlő 12 hüvelyk azonosító | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002 60-9.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg€1,367.09
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 csatorna tömlő 3 hüvelyk azonosító | AC3FFJ 2TA27 0631-0300-0002 60-3.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg€636.57
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 csatorna tömlő 4 hüvelyk azonosító | AC3FFK 2TA28 0631-0400-0002 60-4.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg€733.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-1200-0002-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító
€2,227.03 /Mértékegység