HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3FFB 2TA20

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AC3FFB Modell: 0631-0300-0501-60Kereszthivatkozás: 2TA20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€670.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat3.4 "
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.3"
Hossz25 láb.
AnyagPoliéter-uretán film
Max. Folyam320 cfm
Max. Nyomás24 psi
Rétegek száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása24 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.47
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásRétegek számaVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 csővezeték 10 hüvelykes azonosító | AC3FER 2TA11 0630-1000-0501 60-9"10 "2600 cfm10 psi25 "Hg€1,078.35
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító | AC3FET 2TA12 0630-1200-0501 60-9.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg€1,372.74
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501 60-4.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg€753.72
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító | AC3FFD 2TA22 0631-0500-0501 60-5.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg€922.98
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 csővezeték 10 hüvelykes azonosító | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501 60-9.3 "10 "2600 cfm10 psi35 "Hg€1,941.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító
€670.82 /Mértékegység