HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Ventillátor tömlő mandzsettával 16 hüvelyk belső átmérőjű neoprén | AH9NMR 40ME74

HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Légfúvó tömlő mandzsettával 16 hüvelyk belső átmérőjű neoprén

Raktáron
Tétel: AH9NMR Modell: 0615-1600-0565Kereszthivatkozás: 40ME74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€667.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tömlő mandzsettával
Hajlítsa a sugarat9.5 "
színekSárga / Fekete
Tömlő hossza15 láb.
Tömlő anyagaNeoprén bevonatú poliészter szövet
Belül Dia.16 "
Max. Nyomás2 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 F-tól 250 F-ig
ErősítésSpirálhuzal
típusVentilátor tömlő mandzsettával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratTömlő anyagaBelül Dia.Max. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságÁr
HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Ventillátor tömlő mandzsettával 18 hüvelyk belső átmérőjű vinil | AH9NMQ 40ME73 0616-1800-056510.5 "Vinil/laminált18 "2 psi-20 F-tól 180 F-ig€576.70
HI-TECH DURAVENT 0615-2000-0565 Ventillátor tömlő mandzsettával 20 hüvelyk belső átmérőjű neoprén | AH9NMV 40ME77 0615-2000-056512 "Neoprén bevonatú poliészter szövet20 "1 psi-40 F-tól 250 F-ig€1,015.48
HI-TECH DURAVENT 0615-0800-0566 Ventillátor tömlő mandzsettával 8 hüvelyk belső átmérő 6 psi | AH9NMW 40ME78 0615-0800-05665"Neoprén bevonatú poliészter szövet8"6 psi-40 F-tól 250 F-ig€445.52
HI-TECH DURAVENT 0615-1200-0565 Ventillátor tömlő mandzsettával, 12 hüvelyk belső átmérővel 3 psi | AH9NMX 40ME79 0615-1200-05657.5 "Neoprén bevonatú poliészter szövet12 "3 psi-40 F-tól 250 F-ig€614.61
HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Ventillátor tömlő mandzsetta 14 hüvelyk belső átmérővel 2.5 psi | AH9NMY 40ME80 0615-1400-05658.5 "Neoprén bevonatú poliészter szövet14 "2.5 psi-40 F-tól 250 F-ig€693.96
HI-TECH DURAVENT 0615-1800-0565 Légfúvó tömlő mandzsettával 18 hüvelyk belső átmérőjű neoprén | AH9NMZ 40ME81 0615-1800-056510.5 "Neoprén bevonatú poliészter szövet18 "2 psi-40 F-tól 250 F-ig€773.38
HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Légfúvó tömlő mandzsettával 16 hüvelyk belső átmérőjű vinyl | AH9NNA 40ME82 0616-1600-05659.5 "Vinil/laminált16 "2 psi-20 F-tól 180 F-ig€499.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Légfúvó tömlő mandzsettával 16 hüvelyk belső átmérőjű neoprén
€667.22 /Mértékegység