Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 tartály, vízzáró, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 huzalos, sárga | AH8XNV 39AW68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 aljzat, vízálló, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XNV Típus: HBL67W48Kereszthivatkozás: 39AW68
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
€267.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló tartály
erősítők20
színekSárga
Jelenlegi minősítés20 A
FokozatIpari
Magasság2.92 "
IP besorolás67
Hossz4.56 "
AnyagNejlon
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL6-20R
NEMA értékelésL6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
típusNem burkolt
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Szélesség3.1 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 8 AWG
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelőfedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFázistípusFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 egyenes penge aljzat, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R2020 A23-vezetékes1Egyenes penge125 VAC€361.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W47 ​​Aljzat, vízálló, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R1515 A23-vezetékes1Nem burkolt125 VAC€246.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 aljzat, vízálló, 15A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R1515 A23-vezetékes1Nem burkolt250 VAC€245.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 Aljzat, vízálló, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R1515 A23-vezetékes1Nem burkolt277 VAC€270.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 Aljzat, vízálló, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R2020 A23-vezetékes1Nem burkolt125 VAC€275.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 Aljzat, vízálló, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R2020 A23-vezetékes1Nem burkolt277 VAC€303.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W47 Aljzat, vízálló, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga | AH8XNX 39AW70 HBL69W47L5-30R3030 A23-vezetékes1Nem burkolt125 VAC€347.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 aljzat, vízálló, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, sárga
€267.41 /Mértékegység