HETTICH 200RMICRO30 centrifuga csomag 30 x 2.0 ml 4.5 A | AH8DTV 38LY81

HETTICH 200 RMICRO30 centrifuga csomag 30 x 2.0 ml 4.5 A

Tétel: AH8DTV Típus: 200RMICRO30Kereszthivatkozás: 38LY81

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga csomag
AC erősítők4.5
Ferde rotorY
Kapacitás30 x 2.0 ml
színekfehér
TeljesítésTUV, CE, ISO 13485
Átmérő21.5 "
Magasság10.2 "
tart30 Csövek
AnyagMűanyag, fém
Max. Hőmérséklet40 fok
Maximális RCF15,000 XNUMX xg
motor típusaBrushless
Zajcsökkentési besorolás NRR58
Sebesség15,000 rpm
Sebesség ellenőrzésProgramozható
Hőmérséklet Pontosság+/- 2 fok
Temp. Hatótávolság-10 foktól 40 fokig
Temp. Felbontás1 fok
Csőméret2.0mL
típusul
Feszültség (AC)100 a 127
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAC erősítőkKapacitásCsőmérettípusFeszültség (AC)SzélességÁtmérőÁr
HETTICH 185MICRO12 centrifuga csomag 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,585.52
HETTICH 185MICRO12-PED centrifuga csomag 12 x 0.8 ml 12 tubus | AH8DTD 38LY66 185MIKRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,824.22
HETTICH 185MICROSC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 - 2.0 mlul100 a 12710.3 "13.9 "€4,695.36
HETTICH 185MICROSC-BC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 18 tubus | AH8DTG 38LY69 185MIKROSZ-Kr. E-2.518 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€5,259.98
HETTICH 200CRYO centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€7,121.30
HETTICH 200CRYO-BC centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 20 tubus | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-Kr. E-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€7,738.97
HETTICH 200MICRO24 centrifuga csomag 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.8 "13.5 "€6,641.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HETTICH 200 RMICRO30 centrifuga csomag 30 x 2.0 ml 4.5 A