HERKULES HCR3 Can Crusher 2.1 Tonna | AD4MPE 41U085

HERKULES HCR3 konzervtörő 2.1 tonna

Raktáron
Tétel: AD4MPE Modell: HCR3Kereszthivatkozás: 41U085

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,519.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCan Crusher
Kapacitás(1) 1 gal. Lehet vagy (3) 1 qt. Kannák
Kamara mélysége10 "
Kamra magassága10 "
A kamra szélessége10 "
Ciklusidő20 mp
Üzemi nyomás90-120 psi
Teljes mélység13.5 "
Teljes magasság25.25 "
Teljes szélesség18.125 "
típusLégi működtetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.47
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töréscsökkentés (90%)
    • Törő mechanizmus (léghenger)
    • Maximális nyomási nyomás (2.1 tonna)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
HERKULES HCR2 konzervtörő 3.75 tonna | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Dobozok, (1) 5 gal. Can, vagy (1) 7 qt. Kannák14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
HERKULES HCR1 konzervtörő 3.75 tonna | AF2MQY 6VKN9 UNHCR14 gallon kannák / 7 Qt kannák / (1) 5 gallon kannák29 "91 "33 "€13,567.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HERKULES HCR3 konzervtörő 2.1 tonna
€6,519.81 /Mértékegység