HERKULES HCR1 konzervtörő 3.75 tonna | AF2MQY 6VKN9

HERKULES HCR1 konzervtörő 3.75 tonna

Raktáron
Tétel: AF2MQY Modell: HCR1Kereszthivatkozás: 6VKN9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,567.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCan Crusher
Kapacitás4 gallon kannák / 7 Qt kannák / (1) 5 gallon kannák
Kamara mélysége14 "
Kamra magassága14 "
A kamra szélessége14 "
Ciklusidő20 mp
Üzemi nyomás90-120 psi
Teljes mélység29 "
Teljes magasság91 "
Teljes szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.9
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töréscsökkentés (98%)
    • Törő mechanizmus (léghenger)
    • Maximális nyomási nyomás (3.75 tonna)
    • Maradék eltávolítás (95%)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
HERKULES HCR2 konzervtörő 3.75 tonna | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Dobozok, (1) 5 gal. Can, vagy (1) 7 qt. Kannák14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
HERKULES HCR3 Can Crusher 2.1 Tonna | AD4MPE 41U085 UNHCR3(1) 1 gal. Lehet vagy (3) 1 qt. Kannák13.5 "25.25 "18.125 "€6,519.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HERKULES HCR1 konzervtörő 3.75 tonna
€13,567.48 /Mértékegység