HERKULES G511 kézi festékpisztolymosó 5 gallon | AC4ZUG 32H598

HERKULES G511 kézi festékpisztolymosó 5 gallon

Raktáron
Tétel: AC4ZUG Típus: G511Kereszthivatkozás: 32H598

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,041.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi festékpisztolymosó
ÉpítésPolietilén, alumínium, porszórt acél
Dob kapacitás5 gal.
SzűrésVáltozékony
FűtőtípusLégszáraz pisztoly
Névleges tartálymélység (hüvelyk)16.9
Teljes magasság42.2 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség15.5 "
Szivattyú mérete3/8 port
Tank kapacitás5 gal.
Tartály magassága16.9 In.
Tartály hossza15.6 In.
Tartály szélessége20.5 In.
típusVizes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésDob kapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
HERKULES G550 kézi festékpisztolymosó 5 gallon | AD4MPA 41U081 G550Rozsdamentes acél, polietilén, alumínium, porszórt acél5 gal.56 "15.5 "20.3 "€7,956.62
HERKULES G505 kézi festékpisztolymosó 1 gal/5 gallon | AF2MRB 6VKP2 G505Alumínium1 gal. vagy 5 gal.26.2 "12.4 "16.4 "€3,490.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HERKULES G511 kézi festékpisztolymosó 5 gallon
€6,041.38 /Mértékegység