HERKULES G550 kézi festékpisztolymosó 5 gallon | AD4MPA 41U081

HERKULES G550 kézi festékpisztolymosó 5 gallon

Raktáron
Tétel: AD4MPA Típus: G550Kereszthivatkozás: 41U081

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,605.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi festékpisztolymosó
ÉpítésRozsdamentes acél, polietilén, alumínium, porszórt acél
Dob kapacitás5 gal.
SzűrésVáltozékony
FűtőtípusLégszáraz pisztoly
Névleges tartálymélység (hüvelyk)16.9
Teljes magasság56 "
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség20.3 "
Szivattyú mérete3/8 port
Tank kapacitás5 gal.
Tartály magassága16.9 In.
Tartály hossza15.6 In.
Tartály szélessége20.5 In.
típusVizes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésDob kapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
HERKULES G511 kézi festékpisztolymosó 5 gallon | AC4ZUG 32H598 G511Polietilén, alumínium, porszórt acél5 gal.42.2 "20 "15.5 "€6,534.28
HERKULES G505 kézi festékpisztolymosó 1 gal/5 gallon | AF2MRB 6VKP2 G505Alumínium1 gal. vagy 5 gal.26.2 "12.4 "16.4 "€3,775.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HERKULES G550 kézi festékpisztolymosó 5 gallon
€8,605.76 /Mértékegység