Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL T3591-3C285S Tangless Screw Locking Insert, Fine, 10-32 Thread Size, 1000PK | CH3XMR

HELICOIL T3591-3C285S kusza csavaros reteszelőbetét, finom, 10-32 menetméret, 1000PK

Raktáron
Tétel: CH3XMR Típus: T3591-3C285S
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
€1,032.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNF reteszelő betét
Fúró méret#7
Ingyenes tekercs Dia.0.246 "
Beszúrás hossza0.285 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL T3591-3C285S kusza csavaros reteszelőbetét, finom, 10-32 menetméret, 1000PK
€1,032.92 /csomag