Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL T3585-04C168S Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 4-40 Thread Size, 1000PK | CH3XLM

HELICOIL T3585-04C168S kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 4-40 menetméret, 1000PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XLM Típus: T3585-04C168S
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
€1,272.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méret#31
Ingyenes tekercs Dia.0.151 "
Beszúrás hossza0.168 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL T3585-04C168S kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 4-40 menetméret, 1000PK
€1,272.84 /csomag