Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R5326-14S-6 szabadon futó csavaros betét, M14 x 1.25 menetméret, 6PK | CH3UVA

HELICOIL R5326-14S-6 szabadon futó csavaros betét, M14 x 1.25 menetméret, 6PK

Raktáron
Cikkszám: CH3UVA Modell: R5326-14S-6
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
€81.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Ingyenes tekercs Dia.0.667 "
Beszúrás hossza0.307 "
Anyag12L14 Acél
A csomag mennyiség6
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM14 x 1.25
Menet típusaSav-A-szál metrika

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R5326-14S-6 szabadon futó csavaros betét, M14 x 1.25 menetméret, 6PK
€81.90 /csomag