Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R1191-9 szabadon futó csavaros betét, UNF, 37/64 hüvelykes fúróméret, 9/16-18 menetfúró, 6PK | CH3XNY

HELICOIL R1191-9 szabadon futó csavaros betét, UNF, 37/64 hüvelykes fúróméret, 9/16-18 menetfúró, 6PK

Raktáron
Tétel: CH3XNY Modell: R1191-9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret37 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.679 "
Beszúrás hossza1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség6
Rockwell KeménységC43-C50
Koppintson a Méretek elemre9 / 16-18
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaSzabad futás, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R1191-9 szabadon futó csavaros betét, UNF, 37/64 hüvelykes fúróméret, 9/16-18 menetfúró, 6PK
€75.63 /csomag