HELICOIL A4184-3EN060 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M3 X 0.5 Thread Size, 100PK | CH3XFA

HELICOIL A4184-3EN060 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100PK

Tétel: CH3XFA Típus: A4184-3EN060
€700.88 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3.15mm
Ingyenes tekercs Dia.4.075mm
Beszúrás hossza6mm
AnyagNitronic 60
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-3EN060 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100PK
€700.88 /csomag