Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-14CN280 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M14 X 2 menetméret, 100PK | CH3XEB

HELICOIL A4184-14CN280 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M14 x 2 menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XEB Típus: A4184-14CN280
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
€985.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret14.5mm
Ingyenes tekercs Dia.17mm
Beszúrás hossza28mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM14 x 2
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-14CN280 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M14 x 2 menetméret, 100 PK
€985.99 /csomag