Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-06CN138 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 6-32 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WXR

HELICOIL A3585-06CN138 Csavaros rögzítőbetét, durva, 6-32 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Cikkszám: CH3WXR Típus: A3585-06CN138
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
€207.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#26
Ingyenes tekercs Dia.0.185 "
Beszúrás hossza0.138 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-06CN138 Csavaros rögzítőbetét, durva, 6-32 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK
€207.48 /csomag