Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-02EN086 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 2-56 Thread Size, Nitronic 60, 100PK | CH3WXF

HELICOIL A3585-02EN086 Csavaros rögzítőbetét, durva, 2-56-es menetméret, Nitronic 60, 100PK

Raktáron
Cikkszám: CH3WXF Típus: A3585-02EN086

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€348.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.0.115 "
Beszúrás hossza0.086 "
AnyagNitronic 60
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret2-56
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-02EN086 Csavaros rögzítőbetét, durva, 2-56-es menetméret, Nitronic 60, 100PK
€348.25 /csomag