Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A1185-02CNW129 Tanged Free Running Insert, Unc, 2-56 Thread Size, 100PK | CH3WQB

HELICOIL A1185-02CNW129 Tanged szabadon futó betét, Unc, 2-56 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3WQB Típus: A1185-02CNW129

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€160.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret3 / 32 "
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.115 "
Beszúrás hossza0.129 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret2-56
Menet típusaMetric Free Running, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A1185-02CNW129 Tanged szabadon futó betét, Unc, 2-56 menetméret, 100PK
€160.10 /csomag