HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M8 X 1.25 menetméret, 100PK | CH3WNF

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M8 X 1.25 menetméret, 100 PK

Tétel: CH3WNF Típus: A1084-8CNW080
€164.95 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret8.3mm
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.10.075mm
Beszúrás hossza8mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM8 x 1.25
Menet típusaMetrikus durva, metrikus szabad futás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M8 X 1.25 menetméret, 100 PK
€164.95 /csomag