Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4FPB Spirálfuvola dugócsap, UNF, 3B, 1/4-28 Menetméret | CH3VMN

HELICOIL 4FPB spirális fuvola dugócsap, UNF, 3B, 1/4-28 menetméret

Raktáron
Tétel: CH3VMN Modell: 4FPB
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
€40.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 8 "
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
típus3B

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetmérettípusMenet típusaAnyagMenetiránybefejezFuvolák számaSzabványos logóÁr
HELICOIL 02FPA Spirálfuvola dugócsap, UNF, 2B, 2-64 Menetméret | CH3VLZ 02FPA2-642BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés
HELICOIL 02FPB Spirálfuvola dugócsap, UNF, 3B, 2-64 Menetméret | CH3VMA 02FPB2-643BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés
HELICOIL 03FPA Spirálfuvola dugócsap, UNF, 2B, 3-56 Menetméret | CH3VMB 03FPA3-562BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés
HELICOIL 03FPB Spirálfuvola dugócsap, UNF, 3B, 3-56 Menetméret | CH3VMC 03FPB3-563BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés
HELICOIL 04FPA Spirálfuvola dugócsap, UNF, 2B, 4-48 Menetméret | CH3VMD 04FPA4-482BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés
HELICOIL 04FPB csavarmenet betétcsap, #4-48 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz | CH3VME 4EYT9 04FPB4-483BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png€55.59
HELICOIL 06FPA Spirálfuvola dugócsap, UNF, 2B, 6-40 Menetméret | CH3VMF 06FPA6-402BUNFNagy sebességű acélJobb kézNem bevont3ANSI.jpg,ISO.png-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4FPB spirális fuvola dugócsap, UNF, 3B, 1/4-28 menetméret
€40.64 /Mértékegység