A Helicoil 4937-150 főmenet-javító készletet a megszakadt menet cseréjére vagy menetes betét beépítésére tervezték fémlemezbe, üvegszálba vagy más rideg anyagba.
Jellemzők:
- A készlet több szabadon futó, kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült menetes betétet tartalmaz, amelyek kiváló tartósságot és korrózióállóságot biztosítanak.
- Ezeket a betéteket rombusz alakú profilozott huzalból alakítják ki, és rugalmas spirállá alakítják, hogy biztonságos, nagy szilárdságú csatlakozást biztosítsanak, amely ellenáll a vibrációnak és a mechanikai igénybevételnek.
- A készlet 12 betétet, fúrót, gyorsacél menetfúrót, szagtalanítót és szerelőeszközt tartalmaz a gyors és egyszerű menetcseréhez.
- Az összes alkatrészt egy hordozható öntött dobozba csomagolják, amelyhez egy könnyen követhető használati útmutató tartozik a felhasználói kényelem érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója a telepítőeszköznek?
V. A Helicoil 4937-150 készlet tartalmaz egy beépítő szerszámot, amellyel a betét füléhez rögzíthető, hogy az anyagba kerüljön.
K. Mi az a csap?
V. A gyorsacél menetfúró belső meneteket hoz létre egy furatban vagy egy előre fúrt furatban. Kúpos végű, vágóélekkel (vagy hornyokkal) rendelkezik a szálak vágásához és formázásához.
K. Mi az a tang?
V. A tang egy kis fémdarab, amely kiáll a betét végéből. A fül behelyezi a betétet a menetes furatba, de amint a betét a helyére került, a fülre már nincs szükség, és el kell távolítani. A szúrószerszám megragadja a szeget, és tisztán és könnyen pattintsa le anélkül, hogy a szálak vagy maga a betét megsérülne.