Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4687-4 Screw Thread Insert Tap, M4x0.7 Thread Size, 22mm Thread Length | CH3WCF 4EYX7

HELICOIL 4687-4 csavarmenet betétcsap, M4x0.7 menetméret, 22 mm-es menethossz

Raktáron
Tétel: CH3WCF Modell: 4687-4Kereszthivatkozás: 4EYX7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€25.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetrikus Durva
típus4H5H

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135

Termékváltozatok

TermékekModellMenetmérettípusMenet típusaÁr
HELICOIL 4687-10 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M10 x 1.5 menetméret | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54H5HMetrikus Durva€50.22
HELICOIL 4687-12 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M12 x 1.75 menetméret | CH3WBM 4687-12M12 x 1.754H5HMetrikus Durva€49.69
HELICOIL 4687-14 csavarmenet betétcsap, M14x2 menetméret, 46.04 mm menethossz | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24H5HMetrikus Durva€169.27
HELICOIL 4687-16 csavarmenet betétcsap, M16x2 menetméret, 50.80 mm menethossz | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24H5HMetrikus Durva€183.04
HELICOIL 4687-18 csavarmenet betétcsap, M18x2.5 menetméret, 56 mm-es menethossz | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54H5HMetrikus Durva€215.02
HELICOIL 4687-2 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M2 x 0.4 menetméret | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44H5HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-2.2 Egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M2.2 x 0.45 menetméret | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454H5HMetrikus Durva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4687-4 csavarmenet betétcsap, M4x0.7 menetméret, 22 mm-es menethossz
€25.07 /Mértékegység