HELICOIL 4687-12 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M12 x 1.75 menetméret | CH3WBM

HELICOIL 4687-12 Egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M12 x 1.75 menetméret

Tétel: CH3WBM Modell: 4687-12
€83.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz91.28mm
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.10.9mm
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42.07mm
Menetmagasság1.75mm
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaMetrikus Durva
típus4H5H

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetmérettípusMenet típusaÁr
HELICOIL 4687-10 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M10 x 1.5 menetméret | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54H5HMetrikus Durva€58.40
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-14 csavarmenet betétcsap, M14x2 menetméret, 46.04 mm menethossz | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24H5HMetrikus Durva€125.74
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-16 csavarmenet betétcsap, M16x2 menetméret, 50.80 mm menethossz | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24H5HMetrikus Durva€144.76
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-18 csavarmenet betétcsap, M18x2.5 menetméret, 56 mm-es menethossz | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54H5HMetrikus Durva€177.67
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-2 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M2 x 0.4 menetméret | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44H5HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-2.2 Egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M2.2 x 0.45 menetméret | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454H5HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 4687-2.5 egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret | CH3WBU 4687-2.5M2.5 x 0.454H5HMetrikus Durva€67.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4687-12 Egyenes fuvola dugócsap, 4H5H, metrikus durva, M12 x 1.75 menetméret
€83.93 /Mértékegység