Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4184-3CN030S szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 1000PK | CH3XCX

HELICOIL 4184-3CN030S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3XCX Típus: 4184-3CN030S
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
€1,898.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret1 / 8 "
Ingyenes tekercs Dia.4.075mm
Beszúrás hossza3mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4184-3CN030S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 1000 PK
€1,898.26 /csomag