HELICOIL 3591-161CN1000 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-12 menetméret | CH3WZX

HELICOIL 3591-161CN1000 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-12 menetméret

Tétel: CH3WZX Típus: 3591-161CN1000
€18.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret1 1 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.1.184 "
Beszúrás hossza1"
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-12
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3591-161CN1000 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-12 menetméret
€18.44 /Mértékegység