Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3591-12CN1125 szaggatott csavaros rögzítőbetét, finom, 3/4-16 menetméret | CH3WZU

HELICOIL 3591-12CN1125 csavaros rögzítőbetét, finom, 3/4-16 menetméret

Raktáron
Tétel: CH3WZU Típus: 3591-12CN1125

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret49 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.888 "
Beszúrás hossza1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3591-12CN1125 csavaros rögzítőbetét, finom, 3/4-16 menetméret
€20.88 /Mértékegység