Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-4CN375S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 1/4-20 Thread Size, 1000PK | CH3WWM

HELICOIL 3585-4CN375S Csavaros rögzítőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, 1000PK

Raktáron
Tétel: CH3WWM Típus: 3585-4CN375S
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
€1,959.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretH
Ingyenes tekercs Dia.0.32 "
Beszúrás hossza0.375 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.458
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-4CN375S Csavaros rögzítőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, 1000PK
€1,959.18 /csomag