HEIL QUAKER 1171341 Blower Motor, 3.5 HP, 1725 rpm, 208/460V, 3-Phase | CR3VHW 116H19

HEIL QUAKER 1171341 Blower Motor, 3.5 HP, 1725 rpm, 208/460V, 3-Phase

Raktáron
Item: CR3VHW Típus: 1171341Kereszthivatkozás: 116H19

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,811.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.71
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HEIL QUAKER 1174278 Blower Motor, 1/2 HP, 230V, 1-Phase | CR3VHP 116H67 1174278Motor€1,172.43
HEIL QUAKER 1178210 Blower Motor, 208-460, 3-Phase, 1725 rpm | CR3VHQ 116H86 1178210Motor€1,332.15
HEIL QUAKER 1186691 Blower Motor, 240V, 1-Phase, 1/2 HP ECM | CR3VHR 116J36 1186691Motor€1,442.38
HEIL QUAKER 8099620 Blower Motor, Direct Drive, 460V, 3/4 HP | CR3VHT 116J67 8099620Motor€1,188.44
HEIL QUAKER 1172826 Blower Vent, 90 Plus, 2 Stage | CR3VHU 116H49 1172826Nyílás€511.49
HEIL QUAKER 1054268 Inducer Blower Assembly, 1/50 HP, 230V, 3000 RPM, G4P024A3B1 | CR3VHV 116G48 1054268Fúvószerelvény€543.22
HEIL QUAKER 1173816 Blower Motor, 1/2 HP, 230V | CR3VHX 116H64 1173816Motor€1,075.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIL QUAKER 1171341 Blower Motor, 3.5 HP, 1725 rpm, 208/460V, 3-Phase
€1,811.94 /Mértékegység