Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H526-008 Reed kapcsoló Reed kapcsoló Form-c | AD8YYZ 4NNG8

HEDLAND H526-008 Reed kapcsoló Reed kapcsoló forma-c

Raktáron
Tétel: AD8YYZ Modell: H526-008Kereszthivatkozás: 4NNG8
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
€137.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReed kapcsoló
Min. Jelenlegi0.25A
NEMA értékelés12. és 13. (IP65)
Működési hőmérséklet.32-250 F
típusReed kapcsoló Form-C, SPDT
Feszültség175 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kábel (3 láb, 2-huzalos, 24 AWG, fekete PVC kabátos disznó farok)
    • Érintkezési névleges értékek (0.25 A @ 175 VDC, 5 Watt maximális ellenállás terhelés)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H526-008 Reed kapcsoló Reed kapcsoló forma-c
€137.41 /Mértékegység