Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H526-003 Áramláskapcsoló AC Reteszelő | AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 Áramláskapcsoló AC reteszelő

Raktáron
Tétel: AD8YYV Modell: H526-003Kereszthivatkozás: 4NNG4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€362.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Connector4 tűs (IP65 védettségi osztály)
Min. JelenlegiMaximum 25 mA
NEMA értékelés12. és 13. (IP65)
Működési hőmérséklet.32-158 F
típusAC reteszelés
Feszültség115 VAC +/- 10%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érintkező értékelések (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC ellenálló terhelés)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. JelenlegiÁr
HEDLAND H526-004 Áramláskapcsoló AC Reteszelő | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA€380.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H526-003 Áramláskapcsoló AC reteszelő
€362.73 /Mértékegység