Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H526-004 Áramláskapcsoló AC Reteszelő | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Áramláskapcsoló AC reteszelő

Raktáron
Tétel: AE9MMY Modell: H526-004Kereszthivatkozás: 6KVU2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€356.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Connector4 tűs (IP65 védettségi osztály)
Min. Jelenlegi25mA
NEMA értékelés12. és 13. (IP65)
Működési hőmérséklet.32-158 F
típusAC reteszelés
Feszültség115 VAC +/- 10%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kontakt értékelések (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. JelenlegiÁr
HEDLAND H526-003 Áramláskapcsoló AC Reteszelő | AD8YYV 4NNG4 H526-003Maximum 25 mA€335.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H526-004 Áramláskapcsoló AC reteszelő
€356.49 /Mértékegység