HEAVY DUTY RAMPS Q7843 Walk Ramp, 2000 lb Load Capacity, 40 1/2 Inch Overall Width, 12 ft Overall Length | CR3URQ 55JG73

HEAVY DUTY RAMPS Q7843 Walk Ramp, 2000 lb Load Capacity, 40 1/2 Inch Overall Width, 12 ft Overall Length

Raktáron
Tétel: CR3URQ Típus: Q7843Kereszthivatkozás: 55JG73

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,664.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NEHÉZ TERÜLETRÁMPÁK Q8802 Sétáló rámpa, 1000 lb Terhelhetőség, 26 hüvelyk teljes szélesség, 16 láb teljes hossz | CR3URD 55JG54 Q8802€2,180.88
NEHÉZ TERÜLETRÁMPÁK Q8476 sétarámpa, 1000 font teherbírás, 26 hüvelyk teljes szélesség, 16 láb teljes hossz, horogvég | CR3URE 55JG58 Q8476€2,180.88
NEHÉZ TERÜLETRÁMPÁK Q8629 Sétáló rámpa, 1250 Lb Terhelhetőség, 26 hüvelyk teljes szélesség, 14 Ft teljes hossz | CR3URF 55JG59 Q8629€2,016.02
HEAVY DUTY RAMPS Q8801 Sétáló rámpa, 1250 Lb Terhelhetőség, 26 hüvelyk teljes szélesség, 14 Ft teljes hossz, kötényvég | CR3URG 55JG55 Q8801€2,094.30
HEAVY DUTY RAMPS Q8558 Sétáló rámpa, 1500 Lb Terhelhetőség, 26 hüvelyk teljes szélesség, 12 Ft teljes hossz | CR3URH 55JG60 Q8558€1,765.43
HEAVY DUTY RAMPS Q8800 járórámpa, 1500 font teherbírás, 26 hüvelykes teljes szélesség, 12 Ft teljes hossz, kötényvég | CR3URJ 55JG56 Q8800€1,765.43
NEHÉZ TERÜLETRÁMPÁK Q7845 Sétáló rámpa, 1500 Lb Terhelhetőség, 40 1/2 hüvelyk teljes szélesség, 16 Ft teljes hossz | CR3URK 55JG71 Q7845€3,978.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAVY DUTY RAMPS Q7843 Walk Ramp, 2000 lb Load Capacity, 40 1/2 Inch Overall Width, 12 ft Overall Length
€2,664.96 /Mértékegység