Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10200T Y-szűrő 2 hüvelykes menetes | AC8MCU 3CED6

HAYWARD YS10200T Y-szűrő 2 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AC8MCU Modell: YS10200TKereszthivatkozás: 3CED6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€397.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)2"
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság7.07 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret2"
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaHáz anyagaAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10200S Y-szűrő 2 hüvelykes foglalat | AC8MCW 3CED8 YS10200SFoglalat--PVC3.75 "€397.10
HAYWARD YS00200T Y-szűrő 2 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MEJ 3CEH7 YS00200TCsavarmenetes--Tiszta PVC3.75 "€409.77
HAYWARD YS00200S Y-szűrő 2 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MEL 3CEH9 YS00200SFoglalatFoglalatPVCTiszta PVC3.75 "€411.69
HAYWARD YS10200TU Y-szűrő 2 hüvelykes True Union PVC | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUCsavarmenetesCsavarmenetesPVCPVC3.75 "€432.78
HAYWARD YS20200S Y-szűrő 2 hüvelykes csatlakozó | AC8MFY 3CET7 YS20200SFoglalatFoglalatCPVCCPVC3.38 "€1,220.41
HAYWARD YS20200T Y-szűrő 2 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGA 3CET9 YS20200TSzál--CPVC3.38 "€1,220.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10200T Y-szűrő 2 hüvelykes menetes
€397.10 /Mértékegység